Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče nVent ERIFLEX ZA IZD.PLET. 8,5 jeklomm 16mm

Šifra: 1194321

EAN: 3479775586403

ERICO EUROPE

558640 - BD16-8

No product image

Sveder za pletenico 16 mm2 - D 8,5

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Dolžina (mm)
Jeklo
Največja čeljust odpiranje (mm)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center