Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče koničaste BizLine ravni 165mm

Šifra: 2810668

EAN: 3700420309178

BizLine

BIZ 790027 - 790027

No product image

Klešče BizLine koničaste, VDE izolirane, 1000V, dolžina: 160mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Oblika
Ravna
Dolžina (mm)
165

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za steklenimi vlakni
Ne
Izvedba "low spark"
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne
Dolžina čeljusti (mm)
52,5
Širina glave (mm)
18
Višina glave (mm)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center