Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče kombinirke BizLine UNIVERSAL PREMIUM 180mm 39mm

Šifra: 2854721

EAN: 3700420309413

BizLine

BIZ 790225 - 790225

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina (mm)
180
Dolžina čeljusti (mm)
39

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba "low spark"
Ne
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne
Širina glave (mm)
28
Višina glave (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center