Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKSN2 UZD3 4VS20 kvadratni 90mm 90mm za suho vzdrževanje Inox

Šifra: 2761774

EAN: 4012195867265

Obo Bettermann

7409228 - RKSN2 UZD3 4VS20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Višina Kaseta (mm)
90
Minimalna globina vgradnje (mm)
90
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
20
Število izhodov vodnikov
1
Izvedba kabelske vtičnice
vrtljiv
Del stojala za lončke
Da
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
201
Širina vgradne dimenzije (mm)
201
Število vgradnih pripomočkov
6
Število ohišij naprave
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center