Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFR2 7 V25 okrogel 110mm 110mm 110-155mm Inox

Šifra: 2801866

EAN: 4012195869511

Obo Bettermann

7409428 - RKFR2 7 V25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Okrogla
Višina Kaseta (mm)
110
Minimalna globina vgradnje (mm)
110
Izravnavanje višine (mm)
110-155
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
25
Število izhodov vodnikov
1
Izvedba kabelske vtičnice
Cevna vtičnica za talni kanal
Del stojala za lončke
Da
Vgradni premer (mm)
275
Število vgradnih pripomočkov
10
Število ohišij naprave
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center