Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN3 9 VS 20 nivelirna, IP55(zaprta) kvadratni 243x243x100mm 105mm h=105-150mm Mokro Inox

Šifra: 2855179

EAN: 4012197278175

Obo Bettermann

7408980 - RKFN3 9 VS 20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Nazivna velikost (mm)
243x243x100
Minimalna globina vgradnje (mm)
105
Izravnavanje višine (mm)
h=105-150
Vzdrževanje tal
Mokro
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Število izhodov vodnikov
1
Izvedba kabelske vtičnice
Cevna vtičnica za talni kanal
Del stojala za lončke
Ne
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
244
Širina vgradne dimenzije (mm)
244
Število vgradnih pripomočkov
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center