Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN2 9 VS 20 kvadratni 105mm 105mm 105-150mm Mokro Inox

Šifra: 2788314

EAN: 4012195869047

Obo Bettermann

7409368 - RKFN2 9 VS 20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Višina Kaseta (mm)
105
Minimalna globina vgradnje (mm)
105
Izravnavanje višine (mm)
105-150
Vzdrževanje tal
Mokro
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Globina talne vdolbine (mm)
20
Število izhodov vodnikov
1
Izvedba kabelske vtičnice
Cevna vtičnica za talni kanal
Del stojala za lončke
Da
Dimenzija vgradne dolžine (mm)
244
Širina vgradne dimenzije (mm)
244
Število vgradnih pripomočkov
12
Število ohišij naprave
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center