Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kanal za ožičenje EC ECS2580 25mm 80mm 2000mm SIV

Šifra: 1207243

EAN: 8032636768698

ELETTROCANALI

ECS2580

No product image

Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 25mm / 80mm dolžina 2000mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Širina (mm)
25
Višina (mm)
80
Dolžina (mm)
2000
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razmik med režami (mm)
6
Širina reza (mm)
4
Tip stranske stene
Luknja-/reža prebijanje
Brezhalogensko
Ne
Samougasljivi
Da
Prilagodljivo
Ne
Uporaben prerez (mm2)
1520
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Z vrh
Da
RAL številka
7030
Material
PVC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center