Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti T1-EN 40x60 G 40mm 60mm 2000mm (pak 36m)

Šifra: 1124713

EAN: 8015892533163

BOCCHIOTTI

B02580 - T1-EN 40x60 G

No product image

Kanal za ožičenje Bocchiotti širina: 40mm višina: 60mm dolžine 2000mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Bocchiotti
Izvedba
T1-EN 40x60 G
Širina (mm)
40
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
2000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center