Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kanal za ožičenje Bocchiotti 80mm 40mm 2000mm sv.siva

Šifra: 1049754

EAN: 8015892502169

BOCCHIOTTI

1153 - T1-E 80X40 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Bocchiotti
Širina (mm)
80
Višina (mm)
40
Dolžina (mm)
2000
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razmik med režami (mm)
6
Širina reza (mm)
4
Tip stranske stene
Vstavljeno
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Samougasljivi
samougasljivi
Stabilni uhajavi tok
stabilni uhajavi tok
Prilagodljivo
ne prilagodljivo
Uporaben prerez (mm2)
2118
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Z vrh
z vrh

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center