Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kamera GIGAMEDIA AI READY 2.8-12 mm, IR 30 m, STENSKA, ANTRACIT 5MP STENSKI

Šifra: 2854866

EAN: 3700575973743

GIGAMEDIA

IPCB5F28G - GGM IPCB5F28G

No product image

IP kamera POE cev 5MP IR 30m Goriščna razdalja 2.8mm Črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Slikovni sistem
5MP
Način montaže
Stenski / stropni

Ostali podatki ali lastnosti

Nepremičnina slika sistem
Barva
Področje uporabe
Univerzalen
Barva
Črna
Višina (mm)
90
Premer (mm)
100
Brezžično
Ne
Vrsta vmesnika
Brez
Zaščita pred vandalizmom
Ne
Napajalna napetost (V)
12 - 12
Vrsta napetosti
DC
Z IR svetilko
Da
Izvedba
privzeto (fiksno)
Napajanje prek Etherneta (PoE)
802.3 af (PoE)
Goriščna velikost (mm)
2,8 - 2,8
Število slikovnih pik (v milijonih)
5
Z lečo
Da
maks. infrardeči doseg (m)
30
Stopnja mehanske odpornosti
Brez
Z detektorjem video gibanja
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Horizontalno vidno polje (st.)
97 - 97
Navpično vidno polje (st.)
70 - 70
Priključna moč (W)
6
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Prenos
TCP / IP

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center