Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kalorifer MTG 3F 12kW 400V CEE vtikač

Šifra: 2755701

EAN: 8605009106559

MAK TRADE

11635 - 12kW M-T

No product image

Trifazni kalorifer MTG moči 12kW, napetosti 400V s termostatom, CEE vtikač, primeren za prostor do 75m2, pretok 1250 m3/h

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MTG
Grelna moč (W)
12
Napetost (V)
400
Izvedba
CEE vtikač

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center