Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt Euro M očesni 4-6mm2 M8 Cu Izolacija IZOL. RUM (pak = 50 kom)

Šifra: 1134247

EAN: 3830045986130

EURO M

A4685IZ50

No product image

Izoliran očesni kabelski kontakt Euro M za vodnik 4-6mm2 M8 Cu modra pakiran po 50 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
očesni
Nazivni presek (mm2)
4-6
Premer navoja (metrično)
M8
Material
Baker
Izolacija
Izolacija
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rumena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center