Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM igličasti ni v skladu z DIN 4-6mm2 Cu PVC IZOL. RUM (50 kos)

Šifra: 2802195

EAN: 8013629003521

BM

00352 - BM 00352

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
igličasti
V skladu z DIN
ni v skladu z DIN
Nazivni presek (mm2)
4-6
Material
Baker
Izolacija
PVC
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
ploščata oblika zatiča
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
10-12
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Skupna dolžina (mm)
24
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
2,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center