Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM igličasti 1,5-2,5mm2 NEIZOL. 12/17,3mm

Šifra: 2791806

EAN: 8013629012509

BM

01250 - BM 01250

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
igličasti
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Izolirano
Neizolirani kabelski priključki
Dolžina (mm)
12/17,3

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika žebljička
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
14-16
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Skupna dolžina (mm)
17,3
Dolžina prirobnice (mm)
12
Premer zatiča (termin v obliki zatiča) (mm)
1,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center