Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski kontakt BM 80214 viličasti ni v skladu z DIN 1,5-2,5mm2 3,5mm Cu pokositran Poliamid PA 6.6 IZOL. MOD l=20,3mm

Šifra: 2795882

EAN: 8013629802148

BM

80214 - BM 80214

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
viličasti
V skladu z DIN
ni v skladu z DIN
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Premer navoja (metrično)
3,5mm
Material
Baker
Izolacija
Poliamid
Izolirano
Izolirana
Barva izolacije
Modra
Dolžina (mm)
l=20,3

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika vilice
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
14-16
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Velikost čepka (imperial)
Cat.6
Skupna dolžina (mm)
20,3
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
6,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center