Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski čevelj BM očesni DIN 46234 150mm2 M10 Cu lotan (srebrna zlitina)

Šifra: 2802316

EAN: 8013629043435

BM

04343 - BM 04343

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
očesni
V skladu z DIN
DIN
Nazivni presek (mm2)
150
Premer navoja (metrično)
M10
Material
Baker

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Embalaža koluta
Ne
AWG območje
300-300
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Velikost čepka (imperial)
3/8 palca
Skupna dolžina (mm)
50
Širina zatiča (terminalna oblika zatiča) (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center