Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski čevelj - cevni BM OZKA GLAVA 120mm2 M8 Cu neizolirano

Šifra: 2755885

EAN: 8013629323735

BM

032373 - BM 032373

No product image

Kabelski čevelj - cevni BM ozka glava 120mm2 M8 Cu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Oblika zaključka
OZKA GLAVA
Nazivni presek (mm2)
120
Premer navoja (metrično)
M8
Material
Baker
Izolirano
neizolirano

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Z indikacijsko odprtino
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Število pritrdilnih lukenj
1
Velikost AWG
0000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center