Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane Euro M 25mm2 18mm RJA (pak = 50 kom)

Šifra: 1183049

EAN: 3830045985041

EURO M

H25X18IZEM50

No product image

Kabelske votlice - izolirane za vodnik 25mm2 dolžina 18mm rjava pakirano po 50 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Nazivni presek (mm2)
25
Dolžina tulca (mm)
18
Barva
Rjava

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacijski material
Umetna masa
Površinska obdelava
kositrano
Za kable odporne na kratek stik
ni za kab.krat.stika
Z identifikacijsko oznako
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center