Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane BM DIN 10mm2 12mm izolirano RDE

Šifra: 1174859

EAN: 8013629006126

BM

00612 - BM 00612

No product image

Kabelske votlice - izolirane BM DIN 10mm2 12mm Reča 100 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
DIN
Nazivni presek (mm2)
10
Dolžina tulca (mm)
12
Izolirano
izolirano
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Za kable odporne na kratek stik
ni za kab.krat.stika
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Ne
Material za izolacijo
Polipropilen PP
Velikost AWG
8
Skupna dolžina (mm)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center