Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Sm Strojkoplast ,( pak.100/1 ), 2,5mm 160mm ČRN

Šifra: 1150530

EAN: 3831012315700

Sm Strojkoplast

9307 - VT 013 160 Č

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sm Strojkoplast
Širina traku (mm)
2,5
Dolžina traku (mm)
160
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna temperatura
40
Kakovost materiala
Poliamid
Površinska obdelava
neobdelana
Prostor za besedilo
ni prost.za besedilo
Snemljivo tesnilo
nesnemljivo tesnilo
Način pritrditve
Sponka
VG-homologacija
ni VG-homologacija

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center