Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kabelska vezica Hellermanntyton TY-ITS (100 kos) Notranji zobniki 3,5mm 199mm PA66 ČRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 2606505

EAN: 5022660328060

Hellermanntyton

138-00025 - UB200B-B-PA66-BK

No product image

Kabelska vezica Hellermann Tyton TY-ITS 199x3,5 Črna 100 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Notranji zobniki
Širina traku (mm)
3,5
Dolžina traku (mm)
199
Material
PA66
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna temperatura
-40
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
ni VG-homologacija
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
ni UL-homologacija
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 85

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center