Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton REL30SDP6 odpenjajoča - disk s smrečico 5mm 170mm Poliamid ČRN

Šifra: 2774586

EAN: 5022660315381

Hellermanntyton

150-55500 - REL30SDP6-PA66-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
odpenjajoča
Širina traku (mm)
5
Dolžina traku (mm)
170
Material
Poliamid
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
1,5
Max. premer svežnja (mm)
31
Najmanjša potrebna sila (N)
135
Delovna temperatura
-40
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Da
Način pritrditve
Lamela stojalo
VG-homologacija
ni VG-homologacija
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
ni UL-homologacija
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center