Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton Kovinska MBT8SS Brez prepletanja 4,6mm 201mm Inox 304 kovinsko srebrna UV stab.ASTM D6779

Šifra: 2780067

EAN: 5022660143663

Hellermanntyton

111-93088 - MBT8SS-SS304-ML

No product image

Inox vezica Hellermann tyton MBT8SS-SS304-ML 4,6x201mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Brez prepletanja
Širina traku (mm)
4,6
Dolžina traku (mm)
201
Material
Inox 304
Barva
kovinsko srebrna
UV stabilna ASTM D6779
UV stab.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
0,3
Max. premer svežnja (mm)
50
Najmanjša potrebna sila (N)
900
Delovna temperatura
-80
Zaponka
Kroglični zapah
Kakovost materiala
304 iz nerjavečega jekla (V2A)
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
ni VG-homologacija
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
ni UL-homologacija
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -80 do 538
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center