Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66W-BK, 1-3mm, 4,6mm 200mm PA66W ČRN UV

Šifra: 2802966

EAN: 4031026328874

Hellermanntyton

156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK

No product image

EDGE Clip z vezico za fiksiranje kabla na konstrukcijah debeline 1-3mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina traku (mm)
4,6
Dolžina traku (mm)
200
Material
PA66W
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
UV

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center