Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66HS/PA, 1-3mm, 4,6mm 200mm PVC PA66HS ČRN

Šifra: 2796585

EAN: 4031026202105

Hellermanntyton

150-76099 - T50ROSEC4A-PA66HS/PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina traku (mm)
4,6
Dolžina traku (mm)
200
Material
Umetna masa
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
1,2
Max. premer svežnja (mm)
45
Najmanjša potrebna sila (N)
225
Delovna temperatura
-40
Kakovost materiala
Poliamid PA
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Posnetek roba
VG-homologacija
ni VG-homologacija
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
ni UL-homologacija
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center