Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T18ROSEC19-PA66HS/PA66HIRHS-BK, 3-6mm, (500 kos) 4,5mm 150mm PA66HS ČRN

Šifra: 2802096

EAN: 4031026239736

Hellermanntyton

156-04600 - T18ROSEC19-PA66HS/PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
(500 kos)
Širina traku (mm)
4,5
Dolžina traku (mm)
150
Material
PA66HS
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center