Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica GEWISS Zunanji zobnik 3,6mm 203mm PVC ČRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 2742933

EAN: 8011564071285

GEWISS

GW52256

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
Zunanji zobnik
Širina traku (mm)
3,6
Dolžina traku (mm)
203
Material
Umetna masa
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Max. premer svežnja (mm)
55
Najmanjša potrebna sila (N)
180
Delovna temperatura
-40
Temperatura montaže (ST.C)
-5
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Brezhalogensko
Da
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
Ne
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 80
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Min. natezno trdnost (N)
180
Min. premer svežnja (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center