Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM N 1590 9mm 1530mm najlon PA6.6 + C ČRN UV

Šifra: 2789042

EAN: 8013629915909

BM

N 1590

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
9
Dolžina traku (mm)
1530
Material
najlon
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
UV

Ostali podatki ali lastnosti

Temperatura montaže (ST.C)
-10-85
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
9-460

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center