Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM 9mm 780mm BEL

Šifra: 2703451

EAN: 8013629178908

BM

B7890 - BM B7890

No product image

Kabelska vezica BM 9mm 780mm BE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
9
Dolžina traku (mm)
780
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Drugo
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Min. natezno trdnost (N)
800
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
9-235,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center