Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM 4,8mm 430mm najlon NB

Šifra: 1118165

EAN: 8013629143487

BM

B4348 - BM B4348

No product image

Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 430 mm. Barva: bela Material: Najlon

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
4,8
Dolžina traku (mm)
430
Material
najlon
Barva
Naravna barva

Ostali podatki ali lastnosti

Max. premer svežnja (mm)
110
Najmanjša potrebna sila (N)
220
Delovna temperatura
-125
Temperatura montaže (ST.C)
-110
Zaponka
plastična
Kakovost materiala
najlon
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Prostor za besedilo
ni prost.za besedilo
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
zapiralo
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Min. natezno trdnost (N)
220
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
3-122,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center