Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM 4,6mm 680mm Inox (pak 100 kos)

Šifra: 2806608

EAN: 8013629868458

BM

6845 - S 6845

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
4,6
Dolžina traku (mm)
680
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
0,25
Zaponka
Kroglični zapah
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Prostor za besedilo
Brez
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
Ne
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-60-300
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
15-214,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center