Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20 SGR M 20X1,5mm 6mm PVC Poliamid IP68 HF tesnilni obroč

Šifra: 2750462

EAN: 4012195532750

Obo Bettermann

2022847 - V-TEC VM20 SGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
20
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
6
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Poliamid
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
brezhalogen
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
9
Širina ključa (mm)
24
Šesterokotna mera (mm)
27
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Da
Deljiv kabelski navojni priključek
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-20
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
RAL številka
RAL 7001

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center