Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM LM16 MS Z DOLGIM NAVOJEM M 16X1,5mm od 5 do 9mm MS MEDEN IP68 ni brezhalogen. tesnilni obroč

Šifra: 2606952

EAN: 4012195810377

Obo Bettermann

2086117 - V-TEC VM LM16 MS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
16
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
od 5 do 9
Material
Mesing
Kakovost materiala
Medenina
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
17
Površinska obdelava
Ponikljano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Odporno na udarce
Ne
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Da
Delovna temperatura (ST.C)
od 100 do -20
Eksplozijsko varna izvedba
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center