Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann deljiva V-TEC TB20 06-08 201,5X od 6 do 8mm PVC Polikarbonat IP67 brezhalogen. SIV tesnilni obroč

Šifra: 2807143

EAN: 4012196536634

Obo Bettermann

2024942 - V-TEC TB20 06-08

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
20
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
od 6 do 8
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Polikarbonat
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Brezhalogensko
brezhalogen.
Barva
siva
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
10
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Odporno na udarce
Da
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Da
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Ne
Deljiv kabelski navojni priključek
Da
Delovna temperatura (ST.C)
od -20 do 80
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center