Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann 106 FL M25 6 30 za ploščati kabel M 25 PE PE IP31 HF tem.siva tesnilni obroč

Šifra: 2750412

EAN: 4012195515234

Obo Bettermann

2013006 - 106 FL M25 6 30

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
25
Material
polietilen
Kakovost materiala
PE
Zaščitna stopnja (IP)
IP31
Brezhalogensko
brezhalogen
Barva
Temno siva
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Zaščita pred upogibanjem
Da
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Da
Napenjalo
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
RAL številka
RAL 7030

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center