Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica BM PG 16 dolgi navojmm 10-13mm Naylon IP68 SIV (pak 10/1)

Šifra: 2804782

EAN: 8013629240124

BM

4016L - BM4016L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
16
Korak navoja (mm)
dolgi navoj
Primeren za premer kabla (mm)
10-13
Material
Naylon
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
15
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Napenjalo
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-20-90
RAL številka
7035
Zaskok v odprtini
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center