Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica BM PG 13,5 dolgi navojmm 6-11mm Naylon IP68 SIV (pak 10/1)

Šifra: 2804781

EAN: 8013629240117

BM

4013L - BM4013L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
13,5
Korak navoja (mm)
dolgi navoj
Primeren za premer kabla (mm)
6-11
Material
Naylon
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
15
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Napenjalo
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-20-90
RAL številka
7035
Zaskok v odprtini
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center