Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica BM PG 11 11 5-10mm ponikljana medenina

Šifra: 2763524

EAN: 8013629251106

BM

2511 - BM 2511

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
11
Primeren za premer kabla (mm)
5-10
Material
ponikljana medenina

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
7
Širina ključa (mm)
20
Površinska obdelava
Ponikljano
Ključavnica
Da
Izvedba
Ravna
Delovna temperatura (ST.C)
-40-100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center