Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica BM 4707N z matico (100 kos) PG 7 3-6,5mm Naylon IP68 ČRN

Šifra: 2798626

EAN: 8013629239968

BM

4707N - BM 4707N

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
7
Primeren za premer kabla (mm)
3-6,5
Material
Naylon
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
9
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Ključavnica
Da
Izvedba
Ravna
Napenjalo
Ne
Deljiv kabelski navojni priključek
Da
Delovna temperatura (ST.C)
-20-90
RAL številka
9005
Zaskok v odprtini
Ne
Pregledani
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center