Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 5X 1,5-16mm

Šifra: 2745286

EAN: 4031026510934

Hellermanntyton

380-04006 - LVK-5x1.5-16-PO-X-BK

No product image

Kabelska spojka LVK je toplotno skrčljiv naravni spoj za univerzalno povezovanje kablov ali vodnikov, izoliranih s PVC, PE in XLPE. Primeren za stiskanje in mehanske priključke na aluminijastih ali bakrenih kablih. Nivo napetosti 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
LV-K
Število vodnikov
5
Nominalni prerez vodnika (mm)
1,5-16

Ostali podatki ali lastnosti

Brezhalogensko
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center