Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 150 A2 500mm 110mm 6000mm 2mm Inox

Šifra: 2750713

EAN: 4012195683568

Obo Bettermann

6098173 - WKSG 150 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
500
Višina (mm)
110
Dolžina (mm)
6000
Debelina materiala (mm)
2
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
51100
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Barva
Brez
Masa (kg/m)
10,42
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 8,0 m (N/m)
400
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 7,0 m (N/m)
700
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 6,0 m (N/m)
1000
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 5,0 m (N/m)
1500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpor 4,0 m (N/m)
2000
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
2900
Možen razmik podpore (m)
od 3 do 8
Delovna dolžina (mm)
6000
Vrsta povezave
Privijačen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center