Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 130 A2 300mm 110mm 6000mm 2mm Inox

Šifra: 2750711

EAN: 4012195683513

Obo Bettermann

6098165 - WKSG 130 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Višina (mm)
110
Dolžina (mm)
6000
Debelina materiala (mm)
2
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
30500
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Barva
Brez
Masa (kg/m)
8,22
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 8,0 m (N/m)
200
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 7,0 m (N/m)
450
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 6,0 m (N/m)
750
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 5,0 m (N/m)
1100
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpor 4,0 m (N/m)
1600
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
2500
Možen razmik podpore (m)
od 3 do 8
Delovna dolžina (mm)
6000
Vrsta povezave
Privijačen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center