Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 120 FS 200mm 110mm 6000mm 2mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2728491

EAN: 4012196351435

Obo Bettermann

6098111 - WKSG 120 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
200
Višina (mm)
110
Dolžina (mm)
6000
Debelina materiala (mm)
2
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
20200
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Masa (kg/m)
7,13
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 8,0 m (N/m)
200
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 7,0 m (N/m)
450
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 6,0 m (N/m)
750
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 5,0 m (N/m)
1100
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpor 4,0 m (N/m)
1600
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
2500
Možen razmik podpore (m)
od 3 do 8
Delovna dolžina (mm)
6000
Vrsta povezave
Privijačen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center