Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann SKSM 130 FS 300mm 110mm 3050mm 1,5mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2750996

EAN: 4012195829591

Obo Bettermann

6059620 - SKSM 130 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Višina (mm)
110
Dolžina (mm)
3050
Debelina materiala (mm)
1,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
32800
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
Integriran priključek
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Z vrh
Ne
Masa (kg/m)
4,91
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpor 4,0 m (N/m)
500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
1500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
2000
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
2500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
3000
Možen razmik podpore (m)
od 1,5 do 4
Vrsta povezave
Klik montaža

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center