Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FSK RW 100mm 60mm 3050mm 0,75mm jeklo Prašno b.

Šifra: 2750094

EAN: 4012195391258

Obo Bettermann

6048251 - RKSM 610 FSK RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
3050
Debelina materiala (mm)
0,75
Material
Jeklo
Površinska obdelava
S prašnim premazom

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
5800
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
Integriran priključek
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010
Z vrh
Ne
Masa (kg/m)
1,46
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
400
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
600
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
900
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
1200
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 2,5
Delovna dolžina (mm)
3000
Vrsta povezave
Klik montaža

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center