Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann RKS 305 FT 50mm 35mm 3000mm 0,75mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2803967

EAN: 4012196662142

Obo Bettermann

6047412 - RKS 305 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Višina (mm)
35
Dolžina (mm)
3000
Debelina materiala (mm)
0,75
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
1600
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Barva
Cink
Z vrh
Ne
Masa (kg/m)
0,79
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
50
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
100
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
300
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
500
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
1200
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 3
Vrsta povezave
Privijačen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center