Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann AZK 200 FS 200mm 50mm 3000mm 1,5mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2750935

EAN: 4012195811183

Obo Bettermann

6075345 - AZK 200 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
200
Višina (mm)
50
Dolžina (mm)
3000
Debelina materiala (mm)
1,5
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
10000
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
brez priključka
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Masa (kg/m)
2,8
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
300
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
800
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
1300
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
1900
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
2500
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center