Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Elba PE-200/60 RF 200mm 60mm 2500mm Inox AISI 316 ETR

Šifra: 2788937

EAN: 3838629735822

ELBA

41210A4 - PE 200/60RF AISI316

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Širina (mm)
200
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
2500
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
ETR

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center