Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Obo Bettermann 2056U-E28 FT za tri eniožilne kable 25-28mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2796395

EAN: 4012195451211

Obo Bettermann

1174509 - 2056U-E28 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Območje vpenjanja (mm)
25-28
Material sponka
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za 3 enožilne kable (mm)
28
Največje število kabla
3
Površinska objemka
vroče pocinkano
Površina vijaka
vroče pocinkano
Način montaže
Profil letve
S plastično kadjo
Da
Metalna kad
Ne
Brezhalogensko
Da
Materialna lupina
Umetna masa
Površinska zaščitna lupina
vroče pocinkano
S protilupino
Da
Material proti lupini
Umetna masa
Kvalitetna lupina materiala
Polipropilen PP

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center